曜日別特売
886560 レトロスクーターS83 MICHELIN(ミシュラン) 35741002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レトロスクーターS83

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リム径(inch)10
タイヤサイズ3.50-10
タイプREINF TL/TT
速度記号/荷重表示59J
内容量1本注文コード35741002品番886560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。
レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。
優れた耐久性を発揮。

用途フロント・リア用リム径(inch)10タイヤサイズ3.50-10速度記号/荷重表示59JタイプREINF TL/TT仕様チューブレス・チューブタイプ兼用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35740993
2020-08-06
用途: タイヤ交換
ガレージMasaサービス業

定番の商品が手頃な価格で入手できました。古いスクーターのスタンダードタイヤだと思います。

2019-06-21
用途: タイヤ入れ替え
その他業種

ビンテージスクーターにぴったりの雰囲気で値段も手頃で良かったです。

対象商品 : 35740993
2016-01-14
用途: 古めのスクーターに使用

古めのスクーターに使用するつもりで購入。
古めのスクーターによく似合います。
出荷に時間はかかりますが、急ぎで無い場合に購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35741002
2013-01-30
用途: スズキV125前輪に使用

今まで色々なバイクで履いてきました。このタイヤは何と言っても「軽いタイヤ」「最適な構造」であることですこれがすべてです。
傑作のひとつでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする