ドンマイ901(中間タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) 注文コード35745385 品番#901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚付けもできて耐熱密着に優れます。

タイプ標準 用途各種防錆処理鋼板・アルミ合金用 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 F-10(別売品)とセットでご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745385
2015-03-22
用途:
板金加工、盛り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

とても盛り付け易く、非常に成形しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする