DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D408(ラジアル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
18
17
18
速度記号/荷重表示
63V(BW)
67V(BW)
63V(BW)
タイヤ幅(mm)
130
140
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35749725
品番
289967
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
130/70R18M/C 63V
速度記号/荷重表示
63V(BW)
タイプ
TL
パターン
D408F
適合
Front用
種類
タイヤサイド/ブラックサイドウォール
リム幅
(許容)3.5
標準リム幅(inch)
3.5
タイヤ幅(mm)
130
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません