DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D408(バイアス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
18
16
17
18
19
21
タイヤサイズ
130/70B18M/C 63H
130/70B18M/C 63H
130/70B18M/C 63H
130/90B16M/C 67H(WWW)
130/80B17M/C 65H
130/80B17M/C 65H(NW)
90/90-19M/C 52H
MH90-21M/C 54H
130/60B21M/C 63H
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35749761
品番
288311
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
適合
Front用
ベルデットバイアス構造
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
130/70B18M/C 63H
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
63H(BW)
パターン
D408F
標準リム幅(inch)
3.5
種類
タイヤサイド/ブラックサイドウォール
リム幅
(許容範囲)3.5
主な適合車種
Touring FLTR3-CVO 2009-2009年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
130
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません