DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D407(バイアス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
18
16
18
タイヤサイズ
180/55B18M/C 80H
180/55B18M/C 80H
180/55B18M/C 80H
180/65B16M/C 81H(NW)
180/65B16M/C 81H(WWW)
速度記号/荷重表示
80H(BW)
81H(NW)
81H(WWW)
80H(BW)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35749856
品番
285987
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
180/55B18M/C 80H
速度記号/荷重表示
80H(BW)
タイプ
TL
パターン
D407
適合
Rear用
種類
タイヤサイド/ブラックサイドウォール
リム幅
(許容範囲)5.00-5.50
標準リム幅(inch)
5
主な適合車種
Touring FLTR3-CVO 2009-2009年式:リアに使用
タイヤ幅(mm)
180
偏平率(%)
55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません