DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D205
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
タイヤサイズ
150/80ZR16 R
110/80R18M/C 58V
140/70R18M/C 67V
標準リム幅(inch)
3.5
2.5
4
タイヤ幅(mm)
110
140
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35750705
品番
232115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
150/80ZR16 R
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
71W
パターン
D205
標準リム幅(inch)
3.5
仕様
Rear用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません