DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D208
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
リム径(inch)
17
19
17
タイヤサイズ
200/50ZR17 R
120/70ZR19M/C (60W)
120/70R17M/C 58H
140/70R17M/C 66H
タイプ
TL
TL
T/L
パターン
D208
D208F
D208SM
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35750845
品番
252315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
200/50ZR17 R
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
75W
パターン
D208
標準リム幅(inch)
6
仕様
Rear用
主な適合車種
Ninja ZX-12R 2002-2003年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません