DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D220ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)
17
17
18
タイヤサイズ
170/60R17 R
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)
130/70R17M/C 62H
120/70R18M/C 59H
160/60R17M/C 69H
170/60R17M/C 72H
タイプ
TL
TL
T/L
パターン
D220ST
D220FST
D220ST
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35750924
品番
249923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
FS-JLB構造を採用しています。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
170/60R17 R
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
72H
パターン
D220ST
標準リム幅(inch)
5
仕様
Rear用
主な適合車種
バルカン1500ミーンストリーク 2002-2003年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。