曜日別特売
272253 オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ) 35750967

オンロードラジアルタイヤ D221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ130/70R18M/C 63V
内容量1本注文コード35750967品番272253
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

リム径(inch)18タイヤサイズ130/70R18M/C 63V速度記号/荷重表示63VタイプTLパターンD221FA適合Front用標準リム幅(inch)3.5主な適合車種ブルバード M109R 2006-2014年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)130偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする