276747 オンロードラジアルタイヤ D252 DUNLOP(ダンロップ) 35751064

オンロードラジアルタイヤ D252

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ180/55ZR17 R
パターンD252
速度記号/荷重表示73W
標準リム幅(inch)5.5
内容量1本注文コード35751064品番276747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。

リム径(inch)17タイヤサイズ180/55ZR17 R速度記号/荷重表示73WタイプTLパターンD252標準リム幅(inch)5.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする