DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ K510
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35751177
品番
217797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
150/60R17 R
速度記号/荷重表示
66H
タイプ
TL
パターン
F510
仕様
Rear用
標準リム幅(inch)
4.5
主な適合車種
CBR400RR 1990-1994年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。