DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
21
17
21
15
パターン
D418F
D418F
D418
速度記号/荷重表示
54H
69H
54H
77H
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35751231
品番
289197
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/90-21M/C 54H
速度記号/荷重表示
54H
タイプ
TL
パターン
D418F
適合
Front用
標準リム幅(inch)
2.15
タイヤ幅(mm)
90
偏平率(%)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホンダVT1300CS('10)用です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません