DUNLOP(ダンロップ)
オンロードバイアスタイヤ GT401
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
タイヤサイズ
110/70-17M/C 54H
110/70-17M/C 54H
130/70-17M/C 62H
140/70-17M/C 66H
タイプ
TL
TL
WT
T/L
パターン
GT401F
GT401F
GT401
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35751493
品番
237639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
適合
Front用
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
110/70-17M/C 54H
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
54H
パターン
GT401F
標準リム幅(inch)
3
主な適合車種
バリオス2 2000-2007年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
110
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません