曜日別特売
124239 オンロードバイアスタイヤ K127 DUNLOP(ダンロップ) 35751554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K127

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード35751554品番124239
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)16タイヤサイズ110/90-16M/C 59S速度記号/荷重表示59SタイプT/LパターンK127適合Rear用標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-31
用途: 2回目のタイヤ交換
運輸・通信業

GN125-2Fのリア交換2回目です。ほとんど通勤でしか走っていません。大体11000㎞でスリップサインが無くなりますねーもうちょっと走ってほしいですねー グリップはいいと思います。

対象商品 : 35751563
2021-07-13
用途: バイクタイヤメンテ

GN125Hに付けました。
見た目がだいぶ大きく見えるので、かっこいいと思います。

対象商品 : 35751563
2017-03-21
用途: タイヤ交換

グリップも耐久性も良く、走行距離が10,000km以上走れるので気に入ってます。

対象商品 : 35751563
2015-09-10
用途: YB-125SPに装着

中国製YB-125SPに合うリアタイヤは選択しが無く、フロントTT100との組み合わせで購入しましたが
非常に良いです。パターンもグリップ力も満足が行く性能でこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする