223849 オンロードバイアスタイヤ K327A DUNLOP(ダンロップ) 35751843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K327A

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード35751843品番223849
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)16タイヤサイズ120/90-16M/C 63S速度記号/荷重表示63SタイプT/LパターンK327A適合Rear用標準リム幅(inch)2.75主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751843
2018-05-05
用途: バイクの部品として
ファニーカスタム&サービス

何でも10%引きの時に買いました。安い。送料無料で10%引きはオークションで買うより全然安い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする