244089 オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ) 35751852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K330

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ100/80-16M/C 50S
パターンK330A
速度記号/荷重表示50S
内容量1本注文コード35751852品番244089
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)16タイヤサイズ100/80-16M/C 50S速度記号/荷重表示50SタイプT/LパターンK330A適合Front用標準リム幅(inch)2.5主な適合車種GPZ250R 1985-1989年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)100偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする