曜日別特売
228005 オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ) 35752315

オンロードバイアスタイヤ K555

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)15
タイヤサイズ150/80-15M/C 70V
タイプT/L
パターンK555
内容量1本注文コード35752315品番228005
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)15タイヤサイズ150/80-15M/C 70V速度記号/荷重表示70VタイプT/LパターンK555適合Rear用標準リム幅(inch)3.5主な適合車種マグナ750 1993-1998年式:リアに使用タイヤ幅(mm)150偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752245
2015-08-06
用途: 愛車の交換用に購入
製造業

一般店頭物と変わらないと思います。
梱包は大変だったかと見受けられますが 商品には問題無く到着しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする