曜日別特売
211621 オンロードバイアスタイヤ K888 DUNLOP(ダンロップ) 35752446

オンロードバイアスタイヤ K888

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ2.75-17 4PR (41P)
パターンK888F
速度記号/荷重表示41P
内容量1本注文コード35752446品番211621
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17タイヤサイズ2.75-17 4PR (41P)速度記号/荷重表示41PタイプW/TパターンK888F適合Front用標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-19
用途: タイヤ交換
その他業種

太いタイヤにしたい為購入。
ホイールに入れる際に苦労しましたが、かなりのイメージチェンジになりました。

対象商品 : 35752446
2020-12-03
用途: メンテナンス
サービス業

他より安く購入でき満足
初めてのタイヤ交換なのでドキドキ
梱包も良かったです頑張って装着します
グリップゎ・・・・使ってからのお楽しみ

対象商品 : 35752455
2017-12-13
用途: バイクのタイヤ交換
製造業

グリップも良くブレーキもいい快適に走りますよい買い物です

対象商品 : 35752455
2017-09-04
用途: スーパーカブのタイヤ交換用

スーパーカブのタイヤ交換用に購入いたしました。純正が2.5×17ですが。リアに大き目のタイヤを装着したいので購入いたしました。少しスタイルが良くなって安心して走れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする