212597 TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ) 35752604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES K460

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ120/90-16M/C 63P
タイプTL
速度記号/荷重表示63P
内容量1本注文コード35752604品番212597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)16タイヤサイズ120/90-16M/C 63P速度記号/荷重表示63PタイプTLパターンK460適合Rear用標準リム幅(inch)2.75主な適合車種AX-1 1987-1988年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752586
2021-07-15
用途: AX1 タイヤ交換
不動産業

AX1の劣化したタイヤ交換 他社は生産中止となり適合タイヤはダンロップのみ、30年前と同じ製品に感謝

対象商品 : 35752586
2018-06-22
用途: バイクタイヤ交換
農・林・水産業

対応も、スピーディーでたいへん良かったです。これからも、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする