222021 TRAIL TYRES K560 DUNLOP(ダンロップ) 35752613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES K560

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード35752613品番222021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)21タイヤサイズ80/100-21M/C 51P速度記号/荷重表示51PタイプWTパターンK560適合部位Front用標準リム幅(inch)1.85主な適合車種DR250SH 1990-1992年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)80偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする