※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
TRAIL TYRES K560
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
35752622
品番
218997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/90-21 F
速度記号/荷重表示
54S
タイプ
WT
パターン
K560
仕様
Front用
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
アフリカツイン650 1988-1989年式:フロントに使用/チューブが必要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。