104669 TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ) 35752692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL TYRES K950

(25件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤサイズ2.50-21 4PR
内容量1本注文コード35752692品番104669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。

リム径(inch)21タイヤサイズ2.50-21 4PR速度記号/荷重表示-タイプWTパターンK950適合Front用標準リム幅(inch)1.6主な適合車種ハスラー50 1993-1998年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752726
2021-10-01
用途: 通勤時々林道
サービス業

セロー225に使用、全体的にツーリストより固いです、トライヤルに使う事はやめた方が良いですよ(念押し)
アナーキーワイルドからの履き直し
普段は舗装、そのまま林道ってな使い方
いいトコ取りは無理なのでソコソコ遊びタイヤ
セローにそのままでも付きますが、リアはクリアランスギリギリ
2~4コマ伸ばした方が良さげ

2が参考にしています
対象商品 : 35752692
2021-07-08
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔ながらのデザインでビンテージバイクに似合います。性能も悪くありませんが昔の商品よりゴムのバリが多くリムに組み込む前に噛み込みなどします、不要な部分を切り取って使用しました。メーカーは品質管理と金型の補修をお願いします。商品の表題にタイヤサイズの記載が無いので値段の安さに引かれて間違えて細いサイズを購入しました、商品表題説明にサイズを加える等の消費者向けの改善をお願いします。変更するまで再購入はしません。

MonotaROからの回答

商品ページの「タイヤサイズ」よりご確認ください。

対象商品 : 35752726
2021-09-26
用途: バイクのタイヤ交換
不動産業

未だタイヤの交換はしていないですが、注文して直ぐに届きました。丁寧に梱包されていて、安価に購入出来て、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35752726
2021-02-27
用途: ツーリングとか?

ビンテージのトライアンフ に使用。オン、オフ両方使えるタイヤです。まあどちらかと言えばオフよりですが…見た目がむっちりしていてビンテージぽい雰囲気でトライアンフにはかなり似合うと思います。

対象商品 : 35752717
2021-01-30
用途: ヤマハ旧車バイク用
ROUTE455 その他業種

ヤマハ AT125 メンテナンスに使用。
安心感コストパフォーマンス共に最高。

2が参考にしています
対象商品 : 35752701
2020-07-29
用途: バイクのタイヤ
小倉ビル

チューブレスタイヤ全盛の中、88年製の旧車(HONDA TL125)に乗っております。モノタロウのサイトは、貴重なチューブタイヤならびに、周辺パーツ(チューブ、リブバンド)のラインナップも充実しており、大変助かっています。
純正品はBS社ですが、今回のダンロップでも全く遜色ありません。バイアスタイヤならではの乗り心地は最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 35752701
2020-08-07
用途: タイヤ交換
個人のお客様

他のメーカーから変えてみました。舗装路走行時は特に違和感はなかった。

対象商品 : 35752701
2020-02-07
用途: バイクのタイヤが古くなり交換するために購入
農・林・水産業

バイクに履きっぱなしだった、30数年前のタイヤが古くて使えなくなったため、交換用に購入。安心して走れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする