曜日別特売
226423 TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ) 35752744

TRAILMAX

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤサイズ120/80-17M/C 61S
速度記号/荷重表示61S
内容量1本注文コード35752744品番226423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。

リム径(inch)17タイヤサイズ120/80-17M/C 61S速度記号/荷重表示61SタイプWTパターンTRAILMAX適合Rear用標準リム幅(inch)2.75タイヤ幅(mm)120偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752735
2021-08-13
用途: XLのタイヤ交換に
旭高珠算塾サービス業

ブロックパターンが気に入ったので試しに交換、溝の深いロードタイヤみたいで気に入ってます。

対象商品 : 35752744
2015-07-02
用途: 林道ツーリング

モタードのDトラッカーに使用しています。ロードタイヤだと荒れた林道走行は、少々不安な場合があるので、リヤのみ
このタイヤを使用しています。オンでも、オフでも不安無く走れるので大変満足しております。
現タイヤで二本目となりますので、次は違うタイヤを選択してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする