ATG-1006L タイヤゲージ PROXMETER 35753137

タイヤゲージ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35753137 品番ATG-1006L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
能力(kPa)50〜600 最小目盛(kPa)5 ホース長さ(mm)290 用途乗用車 仕様小口径ストレートチャック仕様 質量(g)670 精度10kPa以内
注意
※ATG-1006Bは2輪車専用になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753146
2012-12-20
用途:
二輪のタイヤエア充填

有名ブランドではありませんが国産品です。中堅ハンドツールブランドのSIGNETのゲージと全くデザインが一緒ですが、こっちがオリジナルでSIGNETはOEM先のようですね。使用感としてはメーターサイズが大きく、フルスケールが6Kpaまでなので目盛りが大きくて見やすいです。また、針の動きがスムーズで毎回同じ値にきっちり振れ、ホームセンターなどで売っている安物とは明らかに違います。AVCOの非加圧ゲージと併用していますが、どっちも同じ値を示すので精度も良さそうです。グリップサイズが大きいのが好みが分かれるところだと思いますが、自分は悪くないと思います。願わくは汎用のホースジョイントを使ってくれていれば、ホースが経年劣化した際に自分で交換できるので、その方がありがたいのですが、それも好みの問題でしょうか・・・。

3人が参考にしています
対象商品:
35753146
2013-03-18
用途:
オートバイのタイヤ空気管理に使用。
こが接骨院 様

大変使いよいのですが、替えのホースはあるのでしょうか。改善として一点だけ、お願いしたいのです。金属パイプの先に、エアバルブと接する部分があるのですが、この金属パイプがないバージョンを作ってほしいです。それか、交換用のホースがあれば、そんな使用があってもいいのではないでしょうか。

対象商品:
35753146
2012-03-30
用途:
タイヤに空気を入れる際使う予定

男はアナログメーターが好きだ。これは断言できる。必要も無いのに車に油圧計や油温計をつけてみたりする。
まー俺は温度計をつけたけど。
で、このプロックスメーターはそんな男心をくすぐるには十分なアイテムだ。φ90mmの大径アナログメーターにイカリングよろしくヒダヒダが付いたゴムリングを装着している。こう書くといやらしい感じもするかも知れないがそんなことは無い、ヘビーデューティー感が出て実に男らしい。
これなら玄関や居間に置いてさりげなく男気を演出するのにもいいかも知れない。
実際使ってみての使用感とか誤差なんかは分からない、まだこいつで空気を入れたことが無いのだから。

5人が参考にしています
対象商品:
35753146
2011-12-06
用途:
整備用

充填時の、押した感じが今一つカチット感がないです。
入力圧力より大分減圧されてる感じがします、正常なんでしょうか?
入力圧力5kgぐらいで、出力圧力が2.5〜3kgぐらいの感じ?
抜く時はいいのですが?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする