WTG-640 タイヤゲージ WTB 35753173

タイヤゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(kPa)50~600
内容量1個注文コード35753173品番WTG-640
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一台で測定・充気・排気ができます。

タイプクリップチャック測定範囲(kPa)50~600プラグG1/4ホース長さ(mm)500トラスコ品番789-3078最小目盛(kPa)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753173
2021-04-04
用途: タイヤへのエア供給用
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手はよいがゲージ目盛りが少し小さく年寄りには見ずらい。目盛り量を減らし感覚を開けて欲しい・

対象商品 : 35753155
2017-04-07
用途: タイヤ全般のエアー調整
風巻タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

この商品はミシュランゲージより表示値が外気温に関係なく正確です。
難はエアーの吐出量が少なく、最初から充填に使うとミシュランゲージより時間が倍かかってしまいます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする