タイヤゲージ(測定専用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35753225 品番 AD-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衝撃に強い構造で耐久性抜群。
直径80mm大型メーター

能力(kPa)60〜1200 最小目盛(kPa)20 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×703 用途小型〜中型トラック 質量(g)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
壊れたゲージ用に
大石建築 様

メーカー違うのですが空気入れタイプのメーターに交換しようと購入。ここのメーカーは以前使用してましたので、信頼はあります。測定専用ですが意外とコスパ良いと思います。メーターも見やすいです。

対象商品:
35753207
2022-02-28
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

旭産業のタイヤゲージは、正確で信頼のおける商品で気に入っています。

対象商品:
35753207
2020-12-02
用途:
走行前後の測定及びエアー注入時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感は問題ありません。
バルブから離した途端に数値がゼロに戻るのは、
少しだけ不便を感じます。
後は全く問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
35753207
2016-12-23
用途:
車の点検

価格は少し高めであるが、性能・使用感等非常に満足であり測定器としては納得のいくものである。
但し発注より納品まで2週間はちょっとかかりすぎではないか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする