曜日別特売
AD-206MC ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ) 35753252

ぬきボタルゲージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個能力(kPa)30~600注文コード35753252品番AD-206MC
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。

用途二輪車能力(kPa)30~600最小目盛(kPa)10質量(g)450寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×650ホース長さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753243
2014-08-30
用途: サーキット走行時のタイヤ空気圧計測や調整に使用します

この手のタイプは初めて使用します。
基準にするものがないので、評価できませんが、
特に使いにくさは感じません。
私は、精度の狂いが少ないものを欲しかったのですが
その辺は、ある程度、クリアできているようなので、
満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする