ぬきボタルゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 能力(kPa)60〜1200 注文コード35753261 品番AD-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は能力など3種類から選べます 他の種類を見る

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。

能力(kPa)60〜1200 最小目盛(kPa)20 質量(g)479 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×760 用途小型〜中型トラック ホース長さ(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753243
2014-08-30
用途:
サーキット走行時のタイヤ空気圧計測や調整に使用します

この手のタイプは初めて使用します。
基準にするものがないので、評価できませんが、
特に使いにくさは感じません。
私は、精度の狂いが少ないものを欲しかったのですが
その辺は、ある程度、クリアできているようなので、
満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする