ローダウン車対応ジャッキ

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35755422 品番No.1335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
最大荷重(t)2 仕様ブローケース入り 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)約495 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)285 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)568×212×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-30
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

車両のジャッキアップポイント2ヶ所に本製品をそれぞれ掛けて足回りやフロア下の整備に使っています。同価格帯の他社製ローダウンジャッキに比べると少し大きくて重いのですが,その分頑丈に作られている印象で, 車両の持ち上げ時に余裕があります。

対象商品:
35755422
2022-11-03
用途:
車のタイヤ交換

ジャッキーの上げ下げの所のバルブを改善必要。もう少し大きくした方が良いと思う。

対象商品:
35755422
2020-12-23
用途:
タイヤ交換ほか車体下部の整備
製造業

自家用車がローダウン仕様の車両であるため、
低床対応のジャッキを必要としていました。
これまでは車載用純正ジャッキを使用していたが、
とにかく小型のため車体を上げるのに、
大きな力を必要としていた。
本製品なら今まで程の力も必要なく、
ジャッキアップすることができるようになりました。

対象商品:
35755422
2021-01-28
用途:
自車の軽整備 タイヤ交換 下回り確認
自動車・二輪車・自転車関連業

車高の低い車用に購入しました。従来はKYBのシザースジャッキを
使用しておりましたが、こちらに変えて安心感が全然違います。

2人が参考にしています
2020-10-21
用途:
車の整備等に
農・林・水産業

物自体は非常に良い商品だと思います。
ただ、何年か使用しているとジャッキが勝手に下がり出します。
他の商品も同じ症状が出るのかはわかりませんが、この症状が現れたらジャッキオイルが低下している可能性があります。
指定粘度のオイルを補充すれば改善します。

10人が参考にしています
対象商品:
35755422
2020-09-07
用途:
事務所用
宮商会 様

ちょっとした自家用の、下回り作業や、重量のかさむ物の
上げ下げに利用している。扱いやすく、スムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
35755422
2020-10-18
用途:
トラックその他
ノセ工芸 様

いままでのは、差し込まれない所が入るようになりよかったです

対象商品:
35755422
2019-12-18
用途:
車両もメンテナンス
卸売・小売業

コンパクトですがしっかりとした作りで、たいへん使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ローダウン車対応ジャッキに、このジャッキアダプターは適合しますか?
回答:
ローダウン車対応ジャッキNo.1335とジャッキアダプターNo.1350は適合しております。
5人が参考にしています
2014-02-21

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする