アルミグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 内径(Φmm)(R側)30、(L側)26 全長(mm)(グリップ)120 形状ローレット 注文コード35755693 品番G40006A
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内径・全長・形状10種類から選べます 他の種類を見る

ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。
Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。
商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g〜280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。

内径(Φmm)(R側)30、(L側)26 全長(mm)(グリップ)120 形状ローレット 用途Φ25.4用
注意
※イモネジを使用して固定するタイプのグリップは締め込みすぎるとスロットル開閉がスムーズに行えないケースが有りますので、ボンド固定の補助とお考えください。
※一部の車種で、取り付けに加工が必要なケースが有ります(スロットルスリーブを削る等)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする