ALCANhands
ALCANhandsの 外装系
ALCANhandsの ハンドル周り
ALCANhandsの バイク用ハンドルグリップ
Extreme-Grip(エクストリームグリップ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
内径(Φmm)
(R側)24.8、(L側)21.4
全長(mm)
(グリップ)131
注文コード
35755745
品番
G00007A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
内径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なボディーデザイン
ソフトとハードの握り心地
すっきり纏まった非貫通構造
内径(Φmm)
(R側)24.8、(L側)21.4
全長(mm)
(グリップ)131
長さ内寸(mm)
(グリップ)120
用途
Φ22.2用
外径(Φmm)
約37
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)