G00025A Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands 35755876

G00025A Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands 35755876 G00025A Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands 35755876

Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 全長(mm)(グリップ)131 注文コード35755876 品番G00025A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は内径・全長など22種類から選べます 他の種類を見る

多彩なボディーデザイン
ソフトとハードの握り心地
すっきり纏まった非貫通構造

内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 全長(mm)(グリップ)131 長さ内寸(mm)(グリップ)120 用途Φ22.2用 外径(Φmm)約37
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35755702
2020-06-30
用途:
バイクカスタムで

値引き幅が少ないのは残念ですが、商品はブラメッキでカスタム度が素晴らしく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする