G20003A Deringer(デリンジャー) ALCANhands 35755973

G20003A Deringer(デリンジャー) ALCANhands 35755973 G20003A Deringer(デリンジャー) ALCANhands 35755973

Deringer(デリンジャー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ミッドナイトブルー 注文コード35755973 品番G20003A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。
グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。
iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。
エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。
グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。
今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。
多彩なカラーバリエーション。
新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。
純国産。

全長(mm)(グリップ)145 ミッドナイトブルー 用途Φ22.2用 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約37 長さ内寸(mm)(グリップ)118
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-05
用途:
グリップの交換
卸売・小売業

グリップの外側を硬めに、内側を柔らかめのゴムに硬さを変えているのと形状も合わせてグリップ感は良くなりました。

対象商品:
35755955
2018-06-22
用途:
以前のグリップ の老化のため

中心が、膨らんでいるので、握っていても 疲れない。見た目もいい

対象商品:
35755982
2016-03-08
用途:
カワサキ バリオスで使用

握りやすい。

2015-04-19
用途:
バイクグリップ

バイクに取り付けました!スマートじゃなく、樽型グリップみたいになりました。しかし、握りやすくいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする