G30004A DRAPE(ドレイプ) ALCANhands 35756043

G30004A DRAPE(ドレイプ) ALCANhands 35756043 G30004A DRAPE(ドレイプ) ALCANhands 35756043

DRAPE(ドレイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード35756043 品番G30004A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな肌触りをもつ良質なシルクほど、揺り動いた瞬間の光沢の変化が美しい。
ALCANhandsのハイエンド・グリップ「DRAPE」は、機能のみを誇張するエクスチェンジ・グリップの世界に、美意識をくすぐる大人のスタイルを提案します。
高いグリップ力を支える独創のデザイン。
「手のひらへのジャスト・フィット」をテーマにデザインされたそのボディは、微妙なスロットルワークを可能にし、操る人の意思を正確にマシンへと伝達します。
流麗なシルエットを完成させた4次元加工技術。
他のどのグリップにも似ていない独自のフォルムは、X・Y・Zの各軸に加え「ひねり軸」を加えて考案され先進の4次元成型技術により生み出されています。
最適な硬度を追求した独自の3層構造成形。
ハンドルバーと接触する第一層。ボディのベースとなる第2層。大胆に隆起する第三層。それぞれに硬度を変化させた3層構造成形は「グリップ感」へのあくなき挑戦の証です。
情熱を内に秘めたこだわりのボディ・カラー。
カラーデザインは4色。しかも全色とも2コーティングに1クリアフィルムをかぶせ、グラデーションと奥行き感のあるこだわりのカラーデザインが完成しました。
純国産。

全長(mm)(グリップ)120 プレシャスバイオレット 用途Φ22.2用 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 長さ内寸(mm)(グリップ)120
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用ください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする