ブラックグリップラバー

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 形状ベータ 注文コード35756104 品番G00032A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。
全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。
薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。

外径(Φmm)約31 用途Φ22.2用 形状ベータ 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22 長さ内寸(mm)(グリップ)116
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用してください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35756095
2022-09-25
用途:
部品交換

オープンタイプはバーエンドが外れてハンドルパイプ内に水がたまるのでクローズタイプのものを探していました。特別感はありませんが値段も安くて満足です。

対象商品:
35756122
2017-07-31
用途:
オフロードバイクのグリップ交換

細いタイプでグリップもなかなかいい感じで、又次回も購入予定です。

対象商品:
35756113
2016-06-07
用途:
原付の寿命の来たグリップ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くお勧めです。夏場に、薄手のグローブで乗ると、手のひらが軽く刺激されて、気持ちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35756095
2016-06-15
用途:
.オフバイクに使用

握った感じが良く馴染みお薦めの商品ですね!

対象商品:
35756113
2015-07-31
用途:
原付きのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

下品な派手さが無く. 価格、見た目、感触共に満足しています。耐久性は不明ですが、消耗品ですので。。。。

対象商品:
35756095
2013-12-14
用途:
純正グリップがくたびれてきたので。。。

純正品と同等、それ以上の質感だと思います。余計なロゴ等入ってないのもいいですね!

1人が参考にしています
対象商品:
35756095
2013-04-11
用途:
リード100に装着

純正品と比べ薄く、素手・ウィンターグローブ装着共にグリップ感は向上しました。サイズもドンピシャで、装着後直ぐに使用しましたがよじれもなくタイト過ぎず、交換しやすい商品だと思います。グリップエンド部の形状が純正品より大きく、外側いっぱいに握ってのブレーキ操作がしやすくなりました。グリップパターンもすべりにくい様に工夫され、見た目も仕上げも純正並み、もしくはそれ以上だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする