G00033A ブラックグリップラバー ALCANhands 35756113

G00033A ブラックグリップラバー ALCANhands 35756113
G00033A ブラックグリップラバー ALCANhands 35756113

ブラックグリップラバー

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)形状ガンマ注文コード35756113品番G00033A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。
全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。
薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。

用途Φ22.2用外径(Φmm)約31形状ガンマ全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22長さ内寸(mm)(グリップ)116
注意
※純正グリップ長が120mmを超えるものは、スイッチBOXとの間に隙間が出来るケースがあります。グリップスペーサーをご利用してください。
※一部の車種で取り付けの際、スロットルスリーブに加工が必要なケースがあります。(スリーブを削る等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35756095
2022-09-25
用途: 部品交換

オープンタイプはバーエンドが外れてハンドルパイプ内に水がたまるのでクローズタイプのものを探していました。特別感はありませんが値段も安くて満足です。

対象商品 : 35756122
2017-07-31
用途: オフロードバイクのグリップ交換

細いタイプでグリップもなかなかいい感じで、又次回も購入予定です。

対象商品 : 35756113
2016-06-07
用途: 原付の寿命の来たグリップ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くお勧めです。夏場に、薄手のグローブで乗ると、手のひらが軽く刺激されて、気持ちがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35756095
2016-06-15
用途: .オフバイクに使用

握った感じが良く馴染みお薦めの商品ですね!

対象商品 : 35756113
2015-07-31
用途: 原付きのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

下品な派手さが無く. 価格、見た目、感触共に満足しています。耐久性は不明ですが、消耗品ですので。。。。

対象商品 : 35756095
2013-12-14
用途: 純正グリップがくたびれてきたので。。。

純正品と同等、それ以上の質感だと思います。余計なロゴ等入ってないのもいいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 35756095
2013-04-11
用途: リード100に装着

純正品と比べ薄く、素手・ウィンターグローブ装着共にグリップ感は向上しました。サイズもドンピシャで、装着後直ぐに使用しましたがよじれもなくタイト過ぎず、交換しやすい商品だと思います。グリップエンド部の形状が純正品より大きく、外側いっぱいに握ってのブレーキ操作がしやすくなりました。グリップパターンもすべりにくい様に工夫され、見た目も仕上げも純正並み、もしくはそれ以上だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする