ALCANhands
ALCANhandsの 外装系
ALCANhandsの ハンドル周り
ALCANhandsの バイク用ハンドルグリップ
スカルファイヤーグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
35756183
品番
G00040A
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
髑髏と炎デザインでキメル!!
Φ22.2mm用、貫通タイプで、ミニからビックスクーター、ロード系まで幅広く合わせることが出来ます。
全長(mm)
(グリップ)120
色
ブラック
用途
Φ22.2用
内径(Φmm)
(R側)24.2、(L側)21.5
長さ内寸(mm)
(グリップ)120