バーエンド CAVE

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 35756384 品番 F70001F
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。
全種六角ボルト仕様。
デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。
ハイクオリティ&高性能設計。
一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。
多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。
三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。
また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。

ブラック セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1 用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14〜19)用
注意
※ノーマルハンドルに取付ける場合は内径穴の貫通をご確認の上ご購入下さい。
※グリップエンドの底が抜けていない場合は穴あけ加工が必要です。
※リモコンJOG('01)は取付け不可。リモコンJOG(STD)はスリーブをカットすれば取付け可能。ZZは取付け不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35756402
2018-09-17
用途:
バイクの気分転換に

バーハンドルを購入し交換したので本品を購入した。
思ったより細身で、失敗したかなと思っていて、さらに固定ではねじを締めても締めても安定しない。ゴムの上にゴムシートを1.5周追加してなんとか使えています。もっと良い方法があるかもしれませんが。

対象商品:
35756357
2014-08-04
用途:
Vmaxに使用
大澤金属塗装 様

思ったより大きくなかったです。
取付は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする