4カット内装ビス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 35756734 品番 FNR25T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。

ねじの呼びM3.5 寸法d(mm)3.5 頭径D(Φmm)8 寸法L1(mm)25 ねじ長L2(mm)19 用途内装、外装 材質 表面処理クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35756795
2014-07-27
用途:
建設、リフォーム業

商品は良いですが、値段が大きな建材屋さんの方が400円近く安かったです。
よく調べなかった自分が悪いのですが、騙された感が強いですね。
他の物も、専門店で値段を調べてからにした方が良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35756813
2014-07-15
用途:
仮止め作業

90mmをよく使うので、数が多く、安いセットがあると良い。

対象商品:
35756804
2013-12-11
用途:
内装工事

価格では満足しているが、在庫切れして、待たされるのは困る

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする