曜日別特売
FNR32T 4カット内装ビス 若井産業 35756743

FNR32T 4カット内装ビス 若井産業 35756743
FNR32T 4カット内装ビス 若井産業 35756743

4カット内装ビス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1800本)
ねじの呼びM3.8
内容量1箱(1800本)注文コード35756743品番FNR32T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。

用途
内装、外装
ねじの呼びM3.8寸法d(mm)3.8頭径D(Φmm)8寸法L1(mm)32ねじ長L2(mm)22材質表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35756795
2014-07-27
用途: 建設、リフォーム業

商品は良いですが、値段が大きな建材屋さんの方が400円近く安かったです。
よく調べなかった自分が悪いのですが、騙された感が強いですね。
他の物も、専門店で値段を調べてからにした方が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35756813
2014-07-15
用途: 仮止め作業

90mmをよく使うので、数が多く、安いセットがあると良い。

対象商品 : 35756804
2013-12-11
用途: 内装工事

価格では満足しているが、在庫切れして、待たされるのは困る

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする