ハイロードスリック

(12件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35757242 品番8H261-HR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。

サイズH/E 26×1.75 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)41 黒トレッド 質量(g)470 タイプH/E パターンスリック ケーシングLX ビード径559 推奨内圧(kPa)270〜440 ETRTO規格41-559
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35757242
2020-04-01
用途:
古いMTBのレストアのため
教育・研究機関

高校時代に買った約30年前のMTBのレストアに購入しました。
タイヤも何度も交換してきましたが、このスリックタイヤ(特にサイドがナチュラルカラーのもの)は、軽く転がり抵抗が少ないです。流石パナレーサー、さすが日本製タイヤだと感心しております。

パナレーサーのウェブサイトでは、あまり大きくは宣伝されていないし、新技術も特に使われていませんが、間違いなく良いタイヤだと思います。

対象商品:
35757242
2017-05-08
用途:
子供のMTB用に

子供の通学用に履きました、まだ数日ですが走りが軽くなったと言っています。後は耐久性でしょうか。

対象商品:
35757242
2017-04-02
用途:
練習用
製造業

今までのブロックタイヤが重過ぎたので、一番軽そうなスリックに変えてみました。グリップ力が高いので、今までと違う走り方を楽しんでいます。

対象商品:
35757242
2016-05-20
用途:
自転車走行

パナレーサーの自転車用タイヤは、価格と品質のバランスが良好です。以前、ハイロードスリックを使っていて、その後ツーキニストに変えて、これまで使ってきました。ツーキニストはパンクが少なくてグリップも良く、良いタイヤですが、やや路面抵抗が大きい。なので、今回またハイロードスリックに戻しました。舗装路しか走らない人には、こちらのタイヤはお勧めできます。ただし、耐久性、耐パンク性を重視し、雨の日も乗る場合には、ツーキニストのほうがいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
35757251
2016-08-01
用途:
タイヤ交換

購入後3ヵ月でまだ新品のMTBタイヤでしたが走行時の音により快適なサイクリングの妨げになっていたので思い切ってスリックに履き替えました。騒音は無くなり同じ踏力でも5`以上はスピードアップし快適です。

対象商品:
35757251
2016-08-26
用途:
自転車タイヤ
その他業種

MBTブロックタイヤから交換。軽く乗り心地良い。

対象商品:
35757251
2016-01-26
用途:
MTBタイヤ交換

三角タイヤで、抵抗が少なくなり、軽くなった。値段も手頃。また買います。

対象商品:
35757242
2015-10-26
用途:
通勤に使用しているMTBの履き替え。
製造業

履き替える前に使用していたブロックタイヤに比べるとまるで天と地。スムーズな転がりにゴツゴツしない乗り心地。満足できる性能と価格のタイヤです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする