※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8H261-17-B PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー) 35757513 8H261-17-B PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー) 35757513

PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E

(25件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35757513 品番 8H261-17-B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。

サイズ26×1.75 タイプH/E ETRTO規格42-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)42 黒トレッド 質量(g)700 パターンミックスサイピング ケーシング全黒 アズワン品番64-9562-28 ビード径559 推奨内圧(kPa)280〜455
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
自転車メンテナンス
農・林・水産業

とても良いい…
グリップ力、耐久性は凄いかも!
もしかして、自動車のタイヤみたいにサイドに△マークが有ってスリップサインが出る?

1人が参考にしています
対象商品:
35757504
2023-10-23
用途:
MTBのタイヤ交換

タイヤ取付時にリムにハマりにくかったが少しずつはめたら何とか出来た。走りは軽くなり良好。

対象商品:
35757495
2023-07-06
用途:
タイヤ交換時に細いタイヤに変更
医療・福祉・介護関連業

タイヤ交換時に1.75から1.25に変更しました。タイヤが細いので走るのが楽になりました。
タイヤ交換と同時にリムテープもハイプレッシャータイプに交換したほうが良いと思います。

対象商品:
35757513
2021-10-24
用途:
自転車のメンテナンス
農・林・水産業

BS WILD WEST(1990)のタイヤ交換に購入しました。先に次男のクロスバイク センチュリオンで購入し転がり抵抗が減り加速が良く成った事、1年経ったがひび割れも無く良好なので2台目に採用です。長男もスピードが出る様になったと体感してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35757495
2021-10-15
用途:
通勤
ダイビングサービス海案内 様 (教育・研究機関)

ブレーキやコーナーでのグリップがとても良く、ライフも長いので、これに決めています。

対象商品:
35757504
2021-03-07
用途:
交換用

前購入品26インチ3/8とレビュー書き込み違いです。
1.50 太さ電動自転車使用です、問題なく使えます。

対象商品:
35757513
2020-03-29
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

13年前に同メーカーのツウキニストを履きましたが、寿命が来ました。
とても良いタイヤだったのですが、製造されてなくこれにしました。パターンは同じ様です。
1.75を購入しましたが、1.5の方がママチャリに近い幅なので、レールに入れる駐輪場は1.5の方が良いかもしれません。

対象商品:
35757504
2020-03-29
用途:
タイヤ交換
その他業種

今まで履いていたものと同じものを購入しました。他に安価なものもあるのですが使用実績が無くプライ数も判らないので不安でした。特に20km以上田舎を走ると空気入れを携行しないとパンク修理も出来ず躊躇します。比較するとホームセンターよりも安く有名メーカー製なので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする