純正品同等です。スーパーカブ110に使用しました。安く買えました。
スーパーカブC125のオイル交換で使用しました。通勤使用車輌なので月イチオイル交換しておりますので、安価で助かります。
ガスケット(Oリング)添付でこの価格なので純正も他社も選択肢に入りません
絶対お買い得です
クロスカブJA45のエンジンオイル交換時にエレメントも交換しました。安心出来るメーカーですし、コスパ抜群です。
純正品と比べても性能に遜色なく満足しています。
またリピートさせて頂きます。
付属のOリングは使用できず、これは不要かなと思います。
今まではスーパーカブ110 JA44で使用していました。車両入れ替えでJA59に使用。適合はわからなかったのですが大きさが同じでしたので普通に使えています。