S-4KL トラック幌セット 南榮工業 35774347

※使用例

トラック幌セット

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35774347 品番S-4KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り付け、取外しが簡単、後部はファスナー巻上げ式。
キャビン後部の溝にぴったりシートがかぶるため雨が荷台に入らない。
角形構造で荷物がたくさん積める。必要に応じて骨組みと帆シートが一緒に脱着出来て、とても便利です。骨組みパイプ直径25.4mm使用。
骨組みの長さは最小1.85m〜最大1.92mまで調節できます。

材質エステル帆布生地 長さ(mm)1920 グリーン 高さ(mm)1300 間口(mm)1370
注意
※旧型タイプは取付できません。
※ホンダ/平成11年5月以降、スズキ、スバル、ダイハツ、ミツビシ/平成11年1月以降の軽トラック用です。
完全防水では有りません。縫い目から水が浸透してくる可能性があるのでユーザー様のほうで防水加工や目止め処理をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774347
2014-09-15
用途:
配送作業

以前シルバーのタイプの幌を買ったが、擦れに弱くパイプと擦れる部位から雨漏りが発生するようになった為、今回は丈夫そうなグリーンのタイプを購入した。今の所雨漏り等は無いが、今後雪による凍結や解けた雪が氷になり幌上を擦る事が発生する季節になるので、何処まで耐えられるか注目する。

1人が参考にしています
対象商品:
35774356
2014-02-24
用途:
雨に濡れては困る商品や工具を積みます。完全防水はワゴンを使います。
傘木電工 様

バックの窓の高さが調節できるように、10cm位のパイプ継手やスライド調節機能がほしいものです。
それと、チャックの巻き上げ部分の一番下にパイプが入ってると丸め上げてマジックバンドでも止められるタイプ
は便利と思います。頻繁の開け閉めには重宝すると思います。
便利な点はそっくりホロウの骨組みごと降ろして、大きな品物を運ぶことが出来ます。

2人が参考にしています
2013-01-16
用途:
通常の雨除け風除け雪よけ 今は青シートをかけて自転車置き場となっています

以前はS4SVUを買ったので
安く丈夫に 上手に使っています。 
風時にパタパタとはためいて膨らむ。
 
 骨組みはしっかりしているのでグリーンの
S4KLの幌だけ別売りはないのか知りたいです。
あれば価格を教えていただければ幸いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

幌シートのみの販売は現在弊社では取り扱いがございませんでした。誠に申し訳ございません。

対象商品:
35774356
2012-03-31
用途:
商品輸送

価格が安いので期待はしてませんでしたが、まず取付の時点でフィット感には汎用の限界を感じた。
まぁソコは汎用と考えれば妥協できるレベルですが、取付の2日後の降雨時に確認したら生地の縫い目から水が浸入。
この程度の普通の雨で荷台マットがびしょ濡れになるようでは幌の意味がない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ランカン式ですか?フロアー式ですか?
回答:
フロアー式です。
2人が参考にしています
2011-10-31

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする