CSAS-602 DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー) 35774611

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連続出力電力(W)600 注文コード35774611 品番CSAS-602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は連続出力電力など7種類から選べます 他の種類を見る

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×295×72 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-0〜+50 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC24(DC21〜32) 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 連続出力電力(W)600 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.5 最大出力電力(W)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774654
2014-06-17
用途:
車載機器の駆動

今のところ大電流を扱ってないが、やはり正弦波は使い勝手が良い。精密通信機器がちゃんと動くので助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする