※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連続出力電力(W)1000 注文コード35774636 品番CSAS-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は連続出力電力など7種類から選べます 他の種類を見る

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。
出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
低ノイズタイプの高性能インバータ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×383×88 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-0〜+40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC24(DC21.0〜30.0) 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 連続出力電力(W)1000 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 操作外部/専用コントローラー対応(別売品) 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8 最大出力電力(W)1150(3分間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774654
2014-06-17
用途:
車載機器の駆動

今のところ大電流を扱ってないが、やはり正弦波は使い勝手が良い。精密通信機器がちゃんと動くので助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする