アーガス
アーガスの トラック電装
アーガスの インバーター/コンバーター
アーガスの 24V対応DC/ACインバーター
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35774837
品番
AS600 24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付
質量(kg)
3.2
電圧(V)
24
最大出力(W)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×326×69(リアパネル端子(D)24mmを含まず)
定格出力(W)
560