鋼製ベアリング A TYPE4

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35778513 品番A608ZZ-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法D(mm)22(±0.1) 寸法W(mm)7 寸法d(mm)8(±0.5) 内径(Φmm)8 外径(Φmm)22 幅(mm)7 許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778513
2016-10-09
用途:
交換用

扇風機の軸に使われていたベアリングの交換用にと買ったが、交換前のゴロついた古いベアリングと同じ位、カラカラ音がする。
極一般の安いベアリングの方が断然良かった。

耐久性は高いかも知れないが、音が気になる用途には使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする