25001 ガス抜き洗瓶 サンプラテック 35779186 25001 ガス抜き洗瓶 サンプラテック 35779186

ガス抜き洗瓶

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35779186 品番 25001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。
揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。
先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。

容量(mL)250 1目盛(mL)10 目盛付き トラスコ品番354-0553 高さ(mm)190 材質(本体)LDPE 質量(g)50 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ59.5
注意
※使用時はキャップに装着している栓をしっかり締めてからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
実験台上での作業
製造業

当たり前ですがガス抜きついているので液だれが発生しないです。コック式ではなく回転させるタイプなので、片手がふさがっている状態でねじを閉める→そのまま使用は少し大変かもしれません。いろいろな洗瓶使ってますがこれはボトル部分が他より少し厚い感じがあり、堅牢な印象です。

2026-03-02
用途:
薬品入れ

ガス抜きがない洗瓶を使っていたが。入れているうちに空気が気温が上がると膨張して液がひとりでに出るのに困っていた。ガス抜き弁があるので大変良くなった。

2024-12-24
用途:
洗剤用
サービス業

液垂れを防止用の栓がない普通のものを使うと、室温差とか手の体温で液が勝手に吹き出るが、栓付きのものだと液漏れを防げて大変良い。

2025-03-12
用途:
試作時の殺菌、洗浄用に
製造業

試作時の殺菌用の70%エタノール溶液や洗浄用の100%エタノールや軽質イソパラフィンを入れるのに使用しています。圧抜きがあり液だれしないので便利。

対象商品:
35779195
2024-07-14
用途:
かき氷シロップ入れに使用
カフェ食堂FUN FUN 様 (サービス業)

かき氷のシロップ入れで使用しています。
今まで使っていた容器は無駄にシロップが出過ぎて、せっかくの大きなかき氷が潰れてしまい追加が必要でした。
こちらの商品は氷が潰れる事なくキレイにかける事ができます。
無駄がなくいい感じです。

対象商品:
35779186
2024-02-03
用途:
シンナー小分け
製造業

部品の洗浄用にシンナーを小分けにするのに使ってます。シンナーなど揮発性のある液体を入れると内圧の影響でノズルからシンナーが漏れる事があり都度容器の蓋を緩めてましたがこの商品を見つけて使用しましたが勿論内圧を抜く栓が付いてるのでそこを緩めれば良いので今まで様に蓋を緩めるより簡単に栓を緩めれるので便利でした。

対象商品:
35779204
2020-09-16
用途:
スプレーガン洗浄
古谷自動車商会 様

洗浄用のラッカーシンナーを入れています。
本体が程よい硬さでとても使いやすいです。
ガス抜きのバルブがついているので、気温が上
がっても中身が出ないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35779186
2020-02-07
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

エアブラシ洗浄用のアセトンの小分け用に使ってます。
使いやすく後いくつか購入しようかと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする