※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の ひしゃく
18-8 ひしゃく共柄タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
35786992
品番
SH-647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長(mm)
1140
容量(L)
1
柄径(Φmm)
25
口径(Φmm)
150
底径(Φmm)
90
深さ(mm)
90
用途
原料の移動
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。